Beli tekiro wrench impact di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IWARA Welding Mask (Topeng Las)Deskripsi:Topeng Las Pegang
- Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:SHERLOCK KUNCI INGGRIS- Tangguh dan presisi- Gear rapat dan tidak oblakBahan: Baja DF
- TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Battery (V): 20 x2
- Material: Plastic and Iron
- Size (inch): 1/2
- Use for: Opening & tightening bolts with high torque
- Voltage (V): 20
- KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)Deskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)Deskripsi:TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrVatribut:
- Material: CRMO & CRV
- FUJI Long Axis Straight Grinder Collet Typeatribut:
- Mass (kg): 0.79
- Collet Size (mm): 6
- Exhaust Method: Side
- Whetstone Dimensions (mm): 25
- Shaft Length (mm): 149
- Air Consumption (m³/minute): (Maximum) 0.59
- Air inlet: 1 / 4Rc
- Handle: Locking ring
- Hose Inner Diameter (mm): 9.5
- No Load Speed (rpm): 24000
- Overall Length (mm): 273
- Whetstone Dimensions (mm) ThickNess: 13
- TEKIRO Socket Set Impact 3/4inch Iron (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. IMPACT SOCKET SET 6 PT 17 PCS Merupakan socket set yang didesain praktis dan memiliki ukuran umum sangat ideal untuk melengkapi tools kit. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOContent : 1 pc 3/4" DR. ratchet handle 20", 1pc 3/4" DR Impact extention bar 4", 1pc 3/4" DR. impact extention bar 10", 1pc DR. impact sliding T bar 10'', 13pcs1/2" DR. socket 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm, 50mmBerfungsi untuk : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Dimensi produk : 21mmx22mmx23mmatribut:
- Size (mm): 21-50
- Set Contents: 1pcs 3/4inch DR. Ratchet Handle 20inch, 3/4inch DR. Impact Extension Bar 4inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Extension Bar 10inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Sliding T Bar 20inch, 13pcs 1/2inch DR. Socket : 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm, 1pcs Metal Case
- TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,atribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)Deskripsi:Tekiro 4 ways cross wrench. Merupakan kunci dengan 4 cabang dan ukuran berbeda sehingga memungkinkan penggunaan lebih luas dan ringkas tanpa memerlukan lebih banyak alat. Dengan material chrome vanadium stainless steel yang kuat dan lebih tahan karat.isi :1 Pc Wheel Nut Wrench For Truck 20mm1 Pc HandleFungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumDimensi produk : 595mmx37mmx55mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 595
- Material: Chrome Vanadium Stainless Steel
- Overall Length (mm): 440
- BDM Sekrup RoofingDeskripsi:SEKRUP ROOFING KUNING SDS / BAUT BAJA RINGAN- Diameter Badan 4,8 (#12)- Panjang 100MM (10CM)- Kepala Sekrup 8MM (Kunci Shock 8)- Sekrup + Karet Hitam- Marking BDMatribut:
- Screw Head (mm): 8
- Body Diameter (mm): 4.8 (#12)
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- CIG Welding Helmet (Kedok Las)atribut:
- Color: Black
- Type: Flip front
Daftar Harga tekiro wrench impact Terbaru October 2026
| IWARA Welding Mask (Topeng Las) | Rp17.900 |
| Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp67.900 |
| TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp2.999.900 |
| KRISBOW Welding Helmet (Helm Las) | Rp56.900 |
| TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin) | Rp2.099.900 |
| TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin) | Rp2.899.900 |
| FUJI Long Axis Straight Grinder Collet Type | Rp6.699.900 |
| TEKIRO Socket Set Impact 3/4inch Iron (Set Kunci Sok) | Rp4.299.900 |
| TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp289.900 |
| TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin) | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Cover/Topeng%20Las%20Genggam/IWARA%20Welding%20Mask%20(Topeng%20Las)/r4P108034976-1.jpg)
/eoP105168528-1.jpg)
/ecP111254516-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Cover/Topeng%20Las%20Genggam/KRISBOW%20Welding%20Helmet%20(Helm%20Las)/3dP101518121-7.jpg)
/6kP103683236-4.jpg)
/5tP103683209-2.jpg)

/qbP101003947-2.jpg)
/6bP101000227-3.jpg)
/54P103683184-2.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/P102099629-1.jpg)
/awP101000392-2.jpg)
/P101578316-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Cover/Kedok%20Las%20Pasang/ROHA%20Welding%20Mask%20(Kedok%20Las)/9yP106342358-1.jpg)

/r2P103635974-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Cover/Kedok%20Las%20Pasang/CIG%20Welding%20Helmet%20(Kedok%20Las)/P102086063-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Cover/Topeng%20Las%20Genggam/ALDO%20Welding%20Mask%20Hand-Held%20%2B%20Glass%20(Topeng%20Las)/rfP107110987-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/ROHA%20Auto%20Darkening%20Welding%20Mask%20(Helm%20Las%20Otomatis)/gaP106963586-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)